Zpevňovač hran

Artiklové číslo: KF4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Hranová svěrka
Vyložení max. 110 mm
Šířka upnutí min. 10 mm
Šířka upnutí max. 80 mm
Materiál napínacích ramen hliník
Materiál kluzné kolejnice hliník
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KF4
EAN / GTIN 4008158031897
Číslo výrobce KF4
L-číslo L80030 218
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro rychlé ovládání jednou rukou
  • Šířka upnutí až 80 mm

Charakteristika:

  • Režie: 110 mm
  • Materiál / povrch:
    • Hliníkové chrámy
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
    • Zbývající plastové díly
  • Rozpětí křídel: 10-80 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • K upínání hran a čelních stran

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění