Presse à chants Kantenfix KF4

Réf.: KF4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints Serre-joints
Porte-à-faux max. 110 mm
Capacité de serrage min. 10 mm
Ecartement max. 80 mm
Matériau bras de serrage aluminium
Matériau rail coulissant aluminium
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement une main
Pour bois
Avec plaque de pression oui
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article KF4
EAN / GTIN 4008158031897
Réf. fabricant KF4
Article hors catalogue L80030 218
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Pour une utilisation rapide d'une seule main
  • Largeur jusqu'à 80 mm

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 110 mm
  • Matériau / surface :
    • Branches en aluminium
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 10-80 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les arêtes et les faces avant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination