Edge clamp Kantenfix KF2

Nr art.: KF2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornice do doklejek
Rozstaw maks. a; b 40 mm
Zasięg maks. 80 mm
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rozstaw min. a; b 10 mm
Materiał ramion napinających aluminium
Materiał szyny ślizgowej aluminium
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Z płytą dociskową tak
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu KF2
EAN / GTIN 4008158031880
Numer producenta KF2
Numer L L80030 264
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • For quick one‐handed operation
  • Widths up to 80 mm

Cecha szcz.:

  • Overhead: 80 mm
  • Material / surface:
    • Aluminium temples
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Wooden handle, water-based lacquer
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
    • Plastic protective caps
    • Remaining plastic parts
  • Wingspan: 10-40 mm

Zastosowanie:

  • Interior fittings
  • Furniture and joinery works
  • For clamping edges and end faces

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean in regular cycles, depending on the degree of soiling