Kantklemme Kantenfix KF2

Art.-nr.: KF2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge Kanttvinge
Spændvidde, maks. a; b 40 mm
Udhæng maks. 80 mm
Materiale, beskyttelseskappe kunststof
Produkttype skruetvinger
Spændvidde, min. a; b 10 mm
Materiale, spændearme aluminium
Materiale, glideskinne aluminium
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand enhånds
egnet til træ
Med trykplade ja
Spændeoverflader med beskyttelseshætte ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer KF2
EAN/GTIN 4008158031880
Producentnummer KF2
L-nummer L80030 264
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til hurtig enhåndsbetjening
  • Bredder op til 80 mm

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 80 mm
  • Materiale / overflade:
    • Aluminium templer
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Plastik beskyttelseshætter
    • Resterende plastdele
  • Vingefang: 10-40 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Til spænding af kanter og endeflader

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden