Tornillo de apriete para cantos Kantenfix KF2

N.º do artigo: KF2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de ponteira Grampo para arestas
Largura de aperto máx. a; b 40 mm
Alcance máx. 80 mm
Material da tampa protetora plástico
Tipo de produto grampos
Largura de aperto mín. a; b 10 mm
Material dos braços de fixação alumínio
Material da calha de deslizamento alumínio
Rosca do fuso rosca trapezoidal
Modo de operação monomanual
para madeira
Com placa de compressão sim
Áreas de aperto com tampa protetora sim
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo KF2
EAN/GTIN 4008158031880
Número do fabricante KF2
Número L L80030 264
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Para un manejo rápido con una sola mano
  • Anchos de hasta 80 mm

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Material / superficie:
    • Templos de aluminio
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • Piezas de plástico restantes
  • abertura de sujeción: 10-40 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Para sujetar bordes y partes frontales

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación