Zpevňovač hran

Artiklové číslo: KF2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ svěrky Hranová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 40 mm
Vyložení max. 80 mm
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Šířka upnutí min. a; b 10 mm
Materiál napínacích ramen hliník
Materiál kluzné kolejnice hliník
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Jednoruční
Vhodné pro dřevo
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo KF2
EAN / GTIN 4008158031880
Číslo výrobce KF2
L-číslo L80030 264
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro rychlé ovládání jednou rukou
  • Šířka upnutí až 80 mm

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Hliníkové chrámy
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
    • Zbývající plastové díly
  • Rozpětí křídel: 10-40 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • K upínání hran a čelních stran

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Čistěte v pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění