Popravek robov KF2

Št. art.: KF2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta spone Stranska spona
Vpenjalna širina maks. a; b 40 mm
Največja projekcija 80 mm
Material, zaščitni pokrovček umetne mase
Vrsta izdelka objemke
Vpenjalna širina min. a; b 10 mm
Material, napenjalne roke aluminij
Material, drsno vodilo aluminij
Navoj vretena trapezni navoj
Način upravljanja enoročno
Primerno za les
S tlačno ploščo da
Vpenjalne površine z zaščitnim pokrovčkom da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka KF2
EAN/GTIN 4008158031880
Številka proizvajalca KF2
L-število L80030 264
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Za hitro upravljanje z eno roko
  • širina vpenjanja do 80 mm

Lastnosti:

  • Nad glavo: 80 mm
  • Material/površina:
    • Aluminijasti templji
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Ostali plastični deli
  • vpenjalna širina: 10-40 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Za vpenjalne robove in končne površine

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije