{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clemă | Menghină de muchii | |
| Deschidere max. a; b | 40 mm | |
| Descărcare max. | 80 mm | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Deschidere min. a; b | 10 mm | |
| Material brațe de tensionare | aluminiu | |
| Material șină glisantă | aluminiu | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | KF2 | |
| EAN / GTIN | 4008158031880 | |
| Număr producător | KF2 | |
| L-Număr | L80030 264 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |