Przełącznik gwiaździsty 2,0 x 30 mm, 651

Nr art.: K651054
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K651054
EAN / GTIN 4250516601185
Numer producenta K651054
Numer L L40700 1307
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby uzyskać dostęp do kilku punktów pomiarowych bez konieczności zmiany przycisku, można zastosować uchwyty przycisków wielokierunkowych.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: A-5000-3626
  • Kod, system skrótów: 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS
  • Długość efektywna: 10,75
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M2
  • Rozmiar / Wymiar: 0,042 × 0,04 × 0,015 m
  • Nr artykułu ITP: SI M2 020 05 022 **
  • Klasa wg DIN 5401: Klasa 5
  • Kula ∅: 2
  • Materiał na kulki: rubin
  • materiał części chwytowej: z węglików spiekanych
  • Nr artykułu Qmark: STR2-2030
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5000-3626