Palpeur en étoile 2.0 x 30 mm, 651054

Réf.: K651054
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
Référence article K651054
EAN / GTIN 4250516601185
Réf. fabricant K651054
Article hors catalogue L40700 1307
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour atteindre plusieurs points de mesure sans changer de palpeur, il est possible d'utiliser des porte-stylets multidirectionnels.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: A-5000-3626
  • Code, système abrégé: 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS
  • Longueur effective: 10,75
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Code article ITP: SI M2 020 05 022 **
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 2
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: STR2-2030
  • Renishaw Article n°.: A-5000-3626