Pulsador de estrella 2,0 x 30 mm, 651054

Número de artículo: K651054
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K651054
EAN / GTIN 4250516601185
Número del fabricante K651054
Número L L40700 1307
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los portasondas multidireccionales permiten alcanzar varios puntos de medición sin necesidad de cambiar de sonda.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: A-5000-3626
  • Código, sistema abreviado: 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS
  • Longitud efectiva: 10,75
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Artículo nº ITP: SI M2 020 05 022 **
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 2
  • Material de la bola: Rubí
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: STR2-2030
  • Artículo Renishaw nº.: A-5000-3626