Buton cu stea 2, 0 x 30 mm, 651054

Cod articol.: K651054
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K651054
EAN / GTIN 4250516601185
Număr producător K651054
L-Număr L40700 1307
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Suporturile de sondă cu mai multe căi pot fi utilizate pentru a ajunge la mai multe puncte de măsurare fără a schimba sondele.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: A-5000-3626
  • Cod, formă scurtă sistem: 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS
  • Lungimea efectivă: 10,75
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Articolul ITP nr.: SI M2 020 05 022 **
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 2
  • Material bilă: Rubin
  • Material coadă: Carbură
  • Articolul Qmark nr.: STR2-2030
  • Articolul Renishaw nr.: A-5000-3626