Tlačítko hvězda 2,0 x 30 mm, 651054

Artiklové číslo: K651054
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K651054
EAN / GTIN 4250516601185
Číslo výrobce K651054
L-číslo L40700 1307
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vícecestné držáky sond lze použít k dosažení několika měřicích bodů bez nutnosti výměny sond.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: A-5000-3626
  • Kód, zkrácený systém: 04-M2-R2-L30-ML10,75/16,5-SWC1,4/2-BS
  • Efektivní délka: 10,75
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • ITP článek č.: SI M2 020 05 022 **
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 2
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: STR2-2030
  • Renishaw článek č.: A-5000-3626