Śruba do kostek 26 mm, 650041

Nr art.: K650041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schraube für Würfel 26mm
Kształt łba śruby 6-kąt
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 26 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K650041
Numer producenta K650041
Numer L L40700 1305
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Śruby ze stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Kod, system skrótów: 12-M5-L26-BS8,5
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M5
  • Gwint 1: M5
  • materiał korpusu: Stal stopowa
  • materiał części chwytowej: z węglików spiekanych
  • Nr artykułu Qmark: SM5-20
  • Nr katalogowy Renishaw: A-5555-0224
  • Nr artykułu Zeiss: 600341–0220–000