Tornillo para cubo 26mm, 650041

Número de artículo: K650041
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schraube für Würfel 26mm
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Con collar sí
Longitud nominal L 26 mm
Tamaño de rosca d1 M5
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo K650041
Número del fabricante K650041
Número L L40700 1305
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Tornillos de acero inoxidable

Característica:

  • Código, sistema abreviado: 12-M5-L26-BS8,5
  • Rosca: M5
  • Tema 1: M5
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: SM5-20
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0224
  • Artículo Zeiss núm.: 600341-0220-000