• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraube für Würfel 26mm, 650041

Artikel-Nr.: K650041
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Schraube für Würfel 26mm
Schraubenkopf-Form Sechskant
mit Bund ja
Nennlänge L 26 mm
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil Außensechskant
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650041
Herstellernummer K650041
L-Nummer L40700 1305
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahl Schrauben

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 12-M5-L26-BS8,5
  • Gewinde: M5
  • Gewinde 1: M5
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: SM5-20
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0224
  • Zeiss Artikel-Nr.: 600341-0220-000