{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Schraube für Würfel 26mm | |
| Forma della testa della vite | esagono | |
| Con sede | sì | |
| Lunghezza nominale L | 26 mm | |
| Misura del filetto d1 | M5 | |
| Profilo di azionamento | Esagono esterno | |
| Esecuzione codolo | Filettatura parziale | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale | acciaio legato |
| Codice articolo | K650041 | |
| Codice del produttore | K650041 | |
| Numero-L | L40700 1305 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |