Vis pour cube 26mm, 650041

Réf.: K650041
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Schraube für Würfel 26mm
Forme tête de vis hexagonal
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 26 mm
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement six pans mâle
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article K650041
Réf. fabricant K650041
Article hors catalogue L40700 1305
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Vis en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Code, système abrégé: 12-M5-L26-BS8,5
  • Filetage: M5
  • Filetage 1: M5
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: SM5-20
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0224
  • Zeiss N° d’article: 600341-0220-000