Płyta podstawowa 250 x 250 mm z tulejami

Nr art.: K551138
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu K551138
Numer producenta K551138
Numer L L40700 711
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Płyty podstawowe Mitutoyo są pokryte twardą powłoką anodową, która chroni je przed zużyciem. Siatka gwintowa zapewnia elastyczną konstrukcję uchwytu do maszyny KMG. Płyty podstawowe z serii eco-fix i eco-fix. plus można wyposażyć w uchwyty (K551199), co ułatwia ich obsługę i ustawianie.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Te modułowe płyty podstawowe eco-fixoraz są wyposażone w gwinty mocujące M6 rozmieszczone co 25 mm. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium, z powierzchnią poddaną twardemu anodowaniu, zapewniają doskonałą odporność na zarysowania i odporność na zużycie. , wymiary: 250 mm x 250 mm
  • Szerokość 1: 250
  • Gwint 1: M6
  • Odległość między gwintami 1: 25
  • Odległość między gwintami 2: 12,5
  • Rozmiar / Wymiar: 0,396 X 0,32 X 0,115 M
  • wysokość 1: 25
  • długość 1: 250
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fixplus
  • element systemu: Płyta podstawowa