Placă de bază 250 x 250 mm cu bucșe conice, dispozitiv de fixare CMM seria eco-fix+plus

Cod articol.: K551138
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551138
Număr producător K551138
L-Număr L40700 711
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Plăcile de bază Mitutoyo sunt anodizate dur pentru a proteja împotriva uzurii. Grila de filetare asigură o configurare flexibilă a dispozitivului de fixare CMM. Plăcile de bază din seriile eco-fix- și eco-fix. plus. pot fi echipate cu mânere (K551199) pentru o manipulare și poziționare ușoară.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Aceste plăci de bază modulare eco-fixplus sunt echipate cu filete de fixare M6 cu o distanță de 25 mm., Fabricate din aliaj de aluminiu de înaltă calitate cu o suprafață anodizată dur, acestea oferă o rezistență excelentă la zgârieturi și uzură. , Dimensiuni: 250 mm x 250 mm
  • Lățime 1: 250
  • Firul 1: M6
  • Distanța dintre fire 1: 25
  • Distanța dintre fire 2: 12,5
  • Mărime / Dimensiune: 0,396 X 0,32 X 0,115 M
  • Înălţime 1: 25
  • Lungime 1: 250
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fixplus
  • Componenta sistemului: Placă de bază