Placa base 250 x 250 mm con casquillos cónicos, fijación para MMC serie eco-fix+plus

Número de artículo: K551138
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551138
Número del fabricante K551138
Número L L40700 711
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las placas base Mitutoyo están anodizadas duramente para protegerlas del desgaste. La rejilla de la rosca garantiza la configuración flexible del dispositivo de la MMC. Las placas base de las series eco-fix y eco-fix. plus. pueden equiparse con asas (K551199) para facilitar su manejo y colocación.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Estas placas base modulares eco-fixplus están equipadas con roscas de fijación M6 en una cuadrícula de 25 mm., Fabricados en aleación de aluminio de alta calidad con una superficie anodizada dura, ofrecen una excelente resistencia a los arañazos y al desgaste. , Dimensiones: 250 mm x 250 mm
  • Anchura 1: 250
  • Tema 1: M6
  • Distancia entre roscas 1: 25
  • Distancia entre roscas 2: 12,5
  • Tamaño / Dimensión: 0,396 X 0,32 X 0,115 M
  • Altura 1: 25
  • Longitud 1: 250
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fixplus
  • Componente del sistema: Placa base