• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Base plate 250 x 250 mm w. cone bushings, CMM fixture eco-fix+plus series

Artikel-Nr.: K551138
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551138
Herstellernummer K551138
L-Nummer L40700 711
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Grundplatten sind zum Schutz vor Verschleiß hartanodisiert. Das Gewinderaster gewährleistet den flexible Aufbau der KMG-Vorrichtung. Die Grundplatten der Serie eco-fix- und eco-fix. plus. können zur einfachen Handhabung und Positionierung mit Griffen (K551199) ausgestattet werden.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Diese modularen eco-fixplus Grundplatten sind mit Befestigungsgewinden M6 in einer 25 mm Rasterung ausgestattet., Hergestellt aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung, Oberfläche harteloxiert, bieten sie hervorragende Kratz- und Verschleißfestigkeit. , Abmessungen: 250 mm x 250 mm
  • Breite 1: 250
  • Gewinde 1: M6
  • Gewindeabstand 1: 25
  • Gewindeabstand 2: 12.5
  • Größe / Abmessung: 0,396 X 0,32 X 0,115 M
  • Höhe 1: 25
  • Länge 1: 250
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Grundplatte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb