Základní upínací deska 250 x 250 mm ocel , řada Cmm ocel FIX ECO-FIX+Plus

Artiklové číslo: K551138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551138
Číslo výrobce K551138
L-číslo L40700 711
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Základové desky Mitutoyo jsou silně anodizované, aby se ochránily před opotřebením. Mřížka závitu zajišťuje flexibilní design zařízení KMG. Základní desky řady Eco-Fix- a Eco-Fix. plus. Lze jej vybavit madly (K551199) pro snadnou manipulaci a polohování.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Tyto modulární základové desky eco-fixplus jsou vybaveny upevňovacími závity M6 v rozteči 25 mm., Jsou vyrobeny z vysoce kvalitní hliníkové slitiny s tvrdě eloxovaným povrchem a vyznačují se vynikající odolností proti poškrábání a opotřebení. , Rozměry: 250 mm x 250 mm
  • Šířka 1: 250
  • Vlákno 1: M6
  • Rozteč závitů 1: 25
  • Rozteč závitů 2: 12,5
  • Velikost / rozměr: 0,396 X 0,32 X 0,115 M
  • Výška 1: 25
  • Délka 1: 250
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Systémová součást: Základní deska