Uchwyt mocujący, dł. 90 cm

Nr art.: K551044
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
Numer artykułu K551044
EAN / GTIN 4250516610200
Numer producenta K551044
Numer L L40700 449
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Opis: Uchwyt mocujący eco-fix, dł. = 90 mm, średnica 12 mm, do tworzenia pozycji montażowych pomiędzy pozycjami siatki płyt podstawowych. , Wykonane z twardo anodowanego aluminium, co zapewnia najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Średnica otworu a: 19,8
  • Szerokość 1: 15
  • Rozmiar / Wymiar: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • wysokość 1: 12
  • długość 1: 90
  • Liczba: 1
  • szerokość rowka: 8
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne