• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Patte de fixation, L=90

Réf.: K551044
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K551044
EAN / GTIN 4250516610200
Réf. fabricant K551044
Article hors catalogue L40700 449
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Description: Languette de fixation eco-fix, L = 90 mm, ∅ 12 mm, Pour créer des positions de montage entre les positions modulaires des plaques de base. , Fabriqué en aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Alésage ∅ a: 19,8
  • Largeur 1: 15
  • Taille / dimension: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Hauteur 1: 12
  • Longueur 1: 90
  • Quantité: 1
  • Largeur de rainure: 8
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction