Lengüeta de localización, L=90

Número de artículo: K551044
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo K551044
EAN / GTIN 4250516610200
Número del fabricante K551044
Número L L40700 449
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Descripción: Pestaña de fijación eco-fix, L = 90 mm, ∅ 12 mm, Para crear posiciones de montaje entre las posiciones de rejilla de las placas base. , Fabricado en aluminio anodizado duro para una máxima resistencia a los arañazos y al desgaste.
  • Taladro ∅ a: 19,8
  • Anchura 1: 15
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Altura 1: 12
  • Longitud 1: Radio
  • Número: 1
  • Anchura de ranura: 8
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción