Montážní držák, L=90

Artiklové číslo: K551044
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo K551044
EAN / GTIN 4250516610200
Číslo výrobce K551044
L-číslo L40700 449
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Upevňovací úchytka eco-fix, L = 90 mm, ∅ 12 mm, Pro vytvoření montážních pozic mezi roztečemi základových desek. , Vyrobeno z tvrdě eloxovaného hliníku pro nejlepší odolnost proti poškrábání a opotřebení.
  • Vrtání ∅ a: 19,8
  • Šířka 1: 15
  • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Výška 1: 12
  • Délka 1: 90
  • Množství: 1
  • Šířka drážky: 8
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Prvky nástavby