Positioneringsflig, L=90

Art.-nr.: K551044
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
Artikelnummer K551044
EAN/GTIN 4250516610200
Producentnummer K551044
L-nummer L40700 449
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For altid at sikre det korrekte højdeniveau fås faste og justerbare positioneringsstifter i forskellige længder. Forskellige størrelser af øskener gør det muligt at placere den korrekt, når grundpladens gitter ikke passer til emnet.

Egenskab:

  • Anvendelse: KMG
  • Beskrivelse: Fastgørelsesklips eco-fix, L = 90 mm, ∅ 12 mm, Til oprettelse af monteringspositioner mellem grundpladernes rasterpositioner. , Fremstillet af hårdanodiseret aluminium for optimal ridse- og slidstyrke.
  • Boring ∅ a: 19,8
  • Bredde 1: 15
  • Størrelse / dimension: 0,125 X 0,035 X 0,02 M
  • Højde 1: 12
  • Længde 1: 90
  • Antal: 1
  • Notbredde: 8
  • Produktsortiment: øko-fix
  • Systemkomponent: Overbygningselementer