Sworzeń mocujący, średnica 20 mm, otwór

Nr art.: K551043
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K551043
EAN / GTIN 4250516610194
Numer producenta K551043
Numer L L40700 446
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Aby zawsze zapewnić odpowiednią wysokość, dostępne są stałe i regulowane sworznie mocujące o różnych długościach. Uchwyty o różnych rozmiarach umożliwiają prawidłowe ustawienie, gdy siatka płyty podstawowej nie pokrywa się z obrabianym elementem.

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: CMM
  • Średnica zewnętrzna a: 19,8
  • Opis: Śruba mocująca eco-fix, długość L = 25 mm, średnica ∅ 20 mm, otwór mocujący ∅ 6 mm oraz gwint przyłączeniowy M6. , W celu uzyskania pożądanej wysokości montażowej uchwytu przedmiotu obrabianego. , Wykonane z twardego, anodowanego aluminium, zapewniającego najwyższą odporność na zarysowania i zużycie.
  • Średnica otworu a: 8
  • Gwint 1: M6
  • Gwint 2: M6
  • Rozmiar / Wymiar: 0,063 × 0,036 × 0,022 m
  • długość 1: 25
  • Liczba: 1
  • Seria produktów: eco-fix
  • element systemu: Elementy konstrukcyjne