Pin de localizare,° 20, alezaj ° 8mm

Cod articol.: K551043
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol K551043
EAN / GTIN 4250516610194
Număr producător K551043
L-Număr L40700 446
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura întotdeauna nivelul corect de înălțime, știfturile de poziționare fixe și reglabile sunt disponibile în diferite lungimi. Cârligele de dimensiuni diferite permit poziționarea corectă atunci când grila plăcii de bază nu se armonizează cu piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Extern ∅ a: 19,8
  • Descriere: Șurub de fixare eco-fix L = 25 mm ∅ 20 mm, orificiu de fixare ∅ 6 mm și filet de racord M6. , Pentru realizarea înălțimii dorite de montare a unui suport pentru piese de prelucrat. , Din aluminiu anodizat dur pentru o rezistență optimă la zgârieturi și uzură.
  • Bore ∅ a: 8
  • Firul 1: M6
  • Firul 2: M6
  • Mărime / Dimensiune: 0,063 X 0,036 X 0,022 M
  • Lungime 1: 25
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: Elemente de suprastructură