pasador de fijación, ° 20, agujero ° 8mm

Número de artículo: K551043
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo K551043
EAN / GTIN 4250516610194
Número del fabricante K551043
Número L L40700 446
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 19,8
  • Descripción: Perno de fijación eco-fix L = 25 mm ∅ 20 mm, orificio de fijación ∅ 6 mm y rosca de conexión M6. , Para alcanzar la altura deseada de montaje de un soporte para piezas de trabajo. , Fabricado en aluminio anodizado duro para una máxima resistencia a los arañazos y al desgaste.
  • Taladro ∅ a: 8
  • Tema 1: M6
  • Tema 2: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,036 X 0,022 M
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción