Polohovací kolík, ° 20, otvor ° 8 mm

Artiklové číslo: K551043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551043
EAN / GTIN 4250516610194
Číslo výrobce K551043
L-číslo L40700 446
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro vždy správnou výškovou úroveň jsou k dispozici pevné a nastavitelné polohovací čepy v různých délkách. Různě velké výstupky umožňují správné polohování v případě, že mřížka základní desky neladí s obrobkem.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Externí ∅ a: 19,8
  • Popis: eco-fix upevňovací šroub L = 25 mm ∅ 20 mm, upevňovací otvor ∅ 6 mm a připojovací závit M6. , Pro dosažení požadované montážní výšky upínacího zařízení obrobku. , Z tvrdě eloxovaného hliníku pro nejlepší odolnost proti poškrábání a opotřebení.
  • Vrtání ∅ a: 8
  • Vlákno 1: M6
  • Vlákno 2: M6
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,036 X 0,022 M
  • Délka 1: 25
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fix
  • Systémová součást: Prvky nástavby