Broche de fixation, ° 20, trou ° 8mm

Réf.: K551043
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
Référence article K551043
EAN / GTIN 4250516610194
Réf. fabricant K551043
Article hors catalogue L40700 446
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour offrir toujours le bon niveau de hauteur, des boulons de fixation fixes et réglables sont disponibles en différentes longueurs. Des languettes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque le quadrillage de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Boulon de fixation eco-fix L = 25 mm ∅ 20 mm, alésage de fixation ∅ 6 mm et filetage de raccordement M6. , Pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un porte-pièce. , En aluminium anodisé dur pour une résistance optimale aux rayures et à l’usure.
  • Alésage ∅ a: 8
  • Filetage 1: M6
  • Filetage 2: M6
  • Taille / dimension: 0,063 X 0,036 X 0,022 M
  • Longueur 1: 25
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • Composant du système: Eléments de construction