Středový pól

Artiklové číslo: K550879
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada opti-fix
Označení výrobce Spitzenreitstock

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550879
EAN / GTIN 4250516613652
Číslo výrobce K550879
L-číslo L40700 444
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

K dispozici je široká škála polohovacích a dorazových prvků pro spojení obrobku a upínacího zařízení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: KM-550879
  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 10
  • Vnější ∅ b: 6
  • Popis: Špičatá jezdecká hůl řady opti-fix. , Pro uchopení obrobků mezi hroty.,
    • Výška hrotu = 20 mm
    • Vzdálenost pohybu = 16 mm
    • Šířka 1: 15
    • Velikost / rozměr: 0,07 X 0,063 X 0,041 M
    • Výška 1: 27,5
    • Délka 1: 30
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: opti-fix
    • Systémová součást: Polohovací a zastavovací prvky