Torque Wrench & Square Drive Ratchet Set, drive 3/4, range 180-900Nm

Nr art.: K.201B
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4
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
maksymalny moment obrotowy 900 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu K.201B
EAN / GTIN 3148515067068
Numer producenta K.201B
Numer L L60130 6859
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: ± 4% of displayed value
  • Two reading scales: Nm and lbf-ft
  • Large diameter dial indicator
  • Light signal when tightening torque is reached
  • Cylindrical connection, diameter 30 mm
  • Numbered, supplied with calibration certificate

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Case: BT.102
  • Power [lbf.ft]: 150 - 650
  • Power [N.m]: 180 - 900
  • Square: K.200 E
  • Square [″]: 3/4
  • Key: K.200DB
  • Ratchets: K.151A
  • Shaft: K.200MA
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 7,900