Momentnøgle 3/4″ 180 - 900 Nm

Art.-nr.: K.201B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/4
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
Maks. moment 900 Nm
Drivfirkant 3/4 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K.201B
EAN/GTIN 3148515067068
Producentnummer K.201B
L-nummer L60130 6859
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
  • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
  • Skiveindikator med stor diameter
  • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
  • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Kasse: BT.102
  • Kraft [lbf.ft]: 150 - 650
  • Kraft [N.m]: 180 - 900
  • Firkantet: K.200 E
  • Firkant [″]: 3/4
  • Nøgle: K.200DB
  • Nøgle: K.151A
  • Ratchets: K.151A
  • Skaft: K.200MA
  • Insats: PL.549
  • [kg]: 7,900