CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: K.201B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4
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
Coppia massima 900 Nm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo K.201B
EAN / GTIN 3148515067068
Codice del produttore K.201B
Numero-L L60130 6859
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione: ± 4% del valore indicato
  • Due scale di lettura: Nm e lbf-ft
  • Comparatore di grande diametro
  • Segnale luminoso al raggiungimento della coppia di serraggio
  • Attacco cilindrico, diametro 30 mm
  • Numerato, fornito con certificato di taratura

Proprietà:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Caso: BT.102
  • Potenza [lbf.ft]: 150 - 650
  • Potenza [N.m]: 180 - 900
  • Squadra: K.200 E
  • Quadro [″]: 3/4
  • Tasto: K.200DB
  • Ratasti: K.151A
  • Albero: K.200MA
  • Inserto: PL.549
  • [kg]: 7,900