Momentový klíč 3/4″ 180 - 900 Nm

Artiklové číslo: K.201B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/4
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
Maximální utahovací moment 900 Nm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K.201B
EAN / GTIN 3148515067068
Číslo výrobce K.201B
L-číslo L60130 6859
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
  • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
  • Velký průměr číselníku
  • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
  • Válcová přípojka, průměr 30 mm
  • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

Charakteristika:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Box: BT.102
  • Síla [lbf.ft]: 150 - 650
  • Síla [N.m]: 180 - 900
  • Kvadrát: K.200. E
  • Kvadratura [″]: 3/4
  • Klíč: K.200DB
  • Západky: K.151A
  • Hřídel: K.200MA
  • Vložka: PL.549
  • [kg]: 7,900