Momentni ključ 3/4″ 180 - 900 Nm

Št. art.: K.201B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/4
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
Maksimalni vrtilni moment 900 Nm
Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K.201B
EAN/GTIN 3148515067068
Številka proizvajalca K.201B
L-število L60130 6859
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
  • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
  • Številčni kazalnik velikega premera
  • Svetlobni signal ob doseženem navoru
  • Cilindrični priključek, premer 30 mm
  • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Kategorija: BT.102
  • Moč [lbf.ft]: 150 - 650
  • Moč [N.m]: 180 - 900
  • Kvadrat: K.200 E
  • Kvadrat [″]: 3/4
  • Ključ: K.200DB
  • Zatiče: K.151A
  • Gred: K.200MA
  • Vložek: PL.549
  • [kg]: 7,900