Corner half pegboard, square holes, 6 x 6 mm, black

Nr art.: JLS3-PPAVABS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu JLS3-PPAVABS
EAN / GTIN 3662424109706
Numer producenta JLS3-PPAVABS
Numer L L60130 106275
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Perforated panel: 6 x 6mm in 12mm increments
  • Tool fixing with the CKS hook series (see FACOM catalogue).
  • Made of epoxy painted steel sheet (thickness 12/10th).
  • Half corner shelf, to be combined withthe corner shelf JLS3-PBA or JLS3-PBAST
  • Stackable with a 2nd half shelf JLS3-PPAVA thanks to the JLS3-TUBESUP100.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L1060xH511xD48mm
  • Weight: 4.3kg