Pannello JLS3 per JLS3.PBA + JLS3.PBAST nero

Codice art.: JLS3-PPAVABS
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
Codice articolo JLS3-PPAVABS
EAN / GTIN 3662424109706
Codice del produttore JLS3-PPAVABS
Numero-L L60130 106275
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pannello forato: 6 x 6 mm con incrementi di 12 mm
  • Fissaggio con gancio serie CKS (vedi catalogo FACOM).
  • Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche (spessore 12/10).
  • Mezzo ripiano angolare, da abbinare al ripiano angolare JLS3-PBA o JLS3-PBAST
  • Impilabile con un secondo mezzo ripiano JLS3-PPAVA grazie al JLS3-TUBESUP100.

Proprietà:

  • Dimensioni complessive: L1060xH511xP48mm
  • Peso: 4,3kg