• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

JLS3 paneel voor JLS3.PBA + JLS3.PBAST zwart

Artikelnummer: JLS3-PPAVABS
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-PPAVABS
EAN/GTIN 3662424109706
Nummer fabrikant JLS3-PPAVABS
L-nummer L60130 106275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • geperforeerd paneel: 6 x 6mm in stappen van 12mm
  • bevestiging met de CKS-haakserie (zie FACOM-catalogus).
  • Gemaakt van geëpoxeerd plaatstaal (dikte 12/10e).
  • Half hoekrek, te combineren met het hoekrek JLS3-PBA of JLS3-PBAST
  • Stapelbaar met een 2e halfrek JLS3-PPAVA dankzij de JLS3-TUBESUP100.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L1060xH511xD48mm
  • Gewicht: 4,3kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan