JLS3 plošča za JLS3.PBA + JLS3.PBAST črna

Št. art.: JLS3-PPAVABS
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-PPAVABS
EAN/GTIN 3662424109706
Številka proizvajalca JLS3-PPAVABS
L-število L60130 106275
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Perforirana plošča: 6 x 6 mm v korakih po 12 mm
  • Priključitev s serijo kavljev CKS (glej katalog FACOM).
  • Narejena je iz epoksi lakirane jeklene pločevine (debeline 12/10).
  • Polovična vogalna polica, ki jo je mogoče kombinirati z vogalno polico JLS3-PBA ali JLS3-PBAST
  • Skladljiva z drugo polovično polico JLS3-PPAVA zaradi JLS3-TUBESUP100.

Lastnosti:

  • Vseobsežne mere: L1060xH511xD48mm
  • Teža: 4,3 kg