• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Paneel für JLS3.PBA + JLS3.PBAST schwarz

Artikel-Nr.: JLS3-PPAVABS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-PPAVABS
EAN / GTIN 3662424109706
Herstellernummer JLS3-PPAVABS
L-Nummer L60130 106275
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Perforierte Platte: 6 x 6mm in 12mm Schritten
  • Werkzeugbefestigung mit der CKS-Hakenreihe (siehe FACOM-Katalog).
  • Hergestellt aus epoxidharzlackiertem Stahlblech (Dicke 12/10tel).
  • Halbe Eckplatte, zu kombinieren mitder Eckablage JLS3-PBA oder JLS3-PBAST
  • Stapelbar mit einer 2. halben Platte JLS3-PPAVA dank der JLS3-TUBESUP100.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L1060xH511xT48mm
  • Gewicht: 4,3kg