Triple top unit with shutter pegboards for vertical storage, red

Nr art.: JLS3-MHTR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Czerwony
Z roletami tak
Wysokość, na jaką można sięgnąć 714 mm
Szerokość, na jaką można sięgnąć 2 057 mm
Kierunek otwierania Góra/dół
Prowadnica rolety Prowadnica na tylnej ścianie korpusu
Ze ścianką perforowaną tak
Kształt otworu kształt kwadratowy
Szerokość otworu 6 mm
Wysokość otworu 6 mm
Rozstaw otworów 12 mm
Z hakami/uchwytami tak
Sprzęt elektryczny tak
Rodzaj produktu Nadstawka
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 75 kg
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 2 182 mm
Głębokość całkowita Tg 278 mm
Wysokość całkowita Hg 1 005 mm
Szerokość korpusu Br 2 182 mm
Głębokość korpusu Ti 278 mm
Wysokość korpusu Ho 1 005 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Numer producenta JLS3-MHTR
Numer L L60130 11091
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The double drawer can be used to store tools and/or items that are too long and bulky for standard units.
  • Maximum visibility and accessibility thanks to the vertical hook section.
  • The 100% opening of the roller shutter allows direct access to the tool.
  • Rolling shutter with central locking, with joint lock
  • Equipped with a perforated back panel (6 x 6mm in 12mm steps) for mounting tools using the CKS hook row.
  • Additional open storage space of 200mm height for containers, tools, ...and space for a power strip JLS3-POWERBLOCK
  • Easy and direct mounting on a base cabinet with worktop or on the wall. No mounting kit required.

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Useful hook mounting dimensions: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Weight: 75kg