JLS3 Rehausse 3 compartiments + volet roulant rouge

Réf.: JLS3-MHTR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur gris; Rouge
Avec volet roulant oui
Hauteur d’insertion 714 mm
Largeur d’insertion 2 057 mm
Sens d’ouverture haut/Bas
Guide de volet roulant guidage sur la paroi arrière du caisson
Avec panneau perforé au pas de oui
Forme de trou forme carrée
Largeur de trou 6 mm
Hauteur de trou 6 mm
Espacement des trous 12 mm
Avec crochets / supports oui
Equipement électrique oui
Type de produit armoire supérieure
Position de montage fixation murale et au sol
Poids 75 kg
Situation d’installation et de montage elément à poser
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 2 182 mm
Profondeur totale Tg 278 mm
Hauteur totale Hg 1 005 mm
Largeur caisson Br 2 182 mm
Profondeur caisson Ti 278 mm
Hauteur caisson Ho 1 005 mm

Identification et classification

Référence article JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Réf. fabricant JLS3-MHTR
Article hors catalogue L60130 11091
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Le double tiroir peut être utilisé pour le rangement d'outils et/ou d'objets trop longs et encombrants pour les unités standard.
  • Une visibilité et une accessibilité maximales grâce à la partie verticale du crochet.
  • L'ouverture à 100% du volet roulant permet un accès direct à l'outil.
  • Volet roulant à verrouillage central, avec serrure articulée
  • Équipé d'un panneau arrière perforé (6 x 6mm par pas de 12mm) pour la fixation d'outils à l'aide de la rangée de crochets CKS.
  • Espace de rangement ouvert supplémentaire de 200mm de hauteur pour les récipients, outils, ...et espace pour un bloc multiprises JLS3-POWERBLOCK
  • Fixation simple et directe sur un meuble bas avec plan de travail ou au mur. Aucun kit de montage n'est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 2182 x P. 278 x H. 1005mm
  • Dimensions utiles de la fixation du crochet: L. 2057 x P. 183 x H. 714mm
  • Poids: 75kg