JLS3 3-dílná nástavbová skříňka + roletka červená

Artiklové číslo: JLS3-MHTR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
S roletami ano
Výška záběru 714 mm
Šířka záběru 2 057 mm
Směr otevření Nahoře/dole
Rolety vedení Vedení na zadní straně korpusu
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 6 mm
Výška otvoru 6 mm
Rozteč otvorů 12 mm
S háčky/držáky ano
Elektrické vybavení ano
Druh produktu Skříňový nástavec
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 75 kg
Situace při instalaci a montáži Nasazovací prvek
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 2 182 mm
Celková hloubka Tg 278 mm
Výška celková Hg 1 005 mm
Korpus šířka Br 2 182 mm
Korpus hloubka Ti 278 mm
Korpus výška Ho 1 005 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Číslo výrobce JLS3-MHTR
L-číslo L60130 11091
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Dvojitou zásuvku lze použít k uložení nářadí a/nebo předmětů, které jsou pro standardní jednotky příliš dlouhé a objemné.
  • Maximální viditelnost a přístupnost díky svislé hákové části.
  • S 100% otevřením roletky je umožněn přímý přístup k nářadí.
  • Rolovací roleta s centrálním zamykáním, s kloubovým zámkem
  • Vybavena perforovaným zadním panelem (6 x 6 mm po 12 mm) pro montáž nářadí pomocí řady háků CKS.
  • Další otevřený úložný prostor o výšce 200 mm pro nádoby, nářadí, ...a prostor pro napájecí lištu JLS3-POWERBLOCK
  • Snadná a přímá montáž na spodní skříňku s pracovní deskou nebo na stěnu. Není nutná žádná montážní sada.

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 2182 x H. 278 x V. 1005mm
  • Rozměry pro montáž háčku: D. 2057 x hl. 183 x v. 714 mm
  • Hmotnost: 75 kg