JLS3 Armadio superiore a 3 scomparti + tapparella rossa

Codice art.: JLS3-MHTR
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
Colore grey; red
Con tapparella sì
Altezza di accesso 714 mm
Larghezza di fresatura 2.057 mm
Direzione apertura Sopra/sotto
Guida per tapparelle Guida sulla parete posteriore del corpo
Con passo per pannello forato sì
Forma foro quadrata
Larghezza del foro 6 mm
Altezza foro 6 mm
Spaziatura tra i fori 12 mm
Con ganci / supporti sì
Apparecchiature elettriche sì
Tipo di prodotto Sopralzo
Posizione di montaggio Fissaggio a parete e al pavimento
Peso 75 kg
Situazione di installazione e montaggio Elemento di rialzo
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata
Larghezza complessiva Bg 2.182 mm
Profondità complessiva Tg 278 mm
Altezza complessiva Hg 1.005 mm
Larghezza corpo Br 2.182 mm
Profondità corpo Ti 278 mm
Altezza corpo Ho 1.005 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MHTR
EAN / GTIN 3662424109430
Codice del produttore JLS3-MHTR
Numero-L L60130 11091
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il doppio cassetto può essere utilizzato per riporre utensili e/o oggetti troppo lunghi e ingombranti per le unità standard.
  • Massima visibilità e accessibilità grazie alla sezione verticale a gancio.
  • L'apertura al 100% della tapparella consente l'accesso diretto all'utensile.
  • Serranda avvolgibile con chiusura centrale, con blocco dello snodo
  • Dotato di un pannello posteriore forato (6 x 6 mm in passi da 12 mm) per il montaggio degli utensili con la fila di ganci CKS.
  • Spazio aperto supplementare di 200 mm di altezza per contenitori, utensili, ... e spazio per una ciabatta elettrica JLS3-POWERBLOCK
  • Montaggio facile e diretto su un mobile base con piano di lavoro o a parete. Non è necessario alcun kit di montaggio.

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L. 2182 x P. 278 x H. 1005 mm
  • Dimensioni di montaggio del gancio utile: L. 2057 x P. 183 x H. 714 mm
  • Peso: 75 kg