JLS3 topskab med 3 rum + rullegardiner rød

Art.-nr.: JLS3-MHTR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve grå; rød
Med jalousilåger ja
Indgrebshøjde 714 mm
Indgrebsbredde 2.057 mm
Åbningsretning top/bund
Jalousilåger, føring styring på kabinettets bagvæg
Med perforeret væggitter ja
Hul-form kvadratisk
Hul-bredde 6 mm
Hul-højde 6 mm
Hul-afstand 12 mm
Med kroge / holdere ja
Elektrisk udstyr ja
Produkttype overskab
Monteringsposition væg- og gulvmontering
Vægt 75 kg
Monterings- og installationssituation tilføjelseselement
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 2.182 mm
Samlet dybde Tg 278 mm
Samlet højde Hg 1.005 mm
Korpus, bredde Br 2.182 mm
Korpus, dybde Ti 278 mm
Korpus, højde Ho 1.005 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-MHTR
EAN/GTIN 3662424109430
Producentnummer JLS3-MHTR
L-nummer L60130 11091
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Descriere:

  • Gazonul dublu poate fi folosit pentru a depozita unelte și/sau obiecte prea lungi și voluminoase pentru unitățile standard.
  • Vizibilitate și accesibilitate maximă datorită secțiunii verticale cu cârlige.
  • Deschiderea de 100% a oblonului rulant permite accesul direct la unealtă.
  • Obliterul rulant cu închidere centrală, cu blocaj de articulație
  • Este echipat cu un panou posterior perforat (6 x 6 mm în trepte de 12 mm) pentru montarea uneltelor cu ajutorul rândului de cârlige CKS.
  • Spațiu de depozitare deschis suplimentar de 200 mm înălțime pentru containere, unelte, ...și spațiu pentru o bandă de alimentare JLS3-POWERBLOCK
  • Montare ușoară și directă pe un dulap de bază cu blat de lucru sau pe perete. Nu este necesar niciun kit de montare.

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Dimensiuni de montare a cârligului util: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Greutate: 75kg