{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Obudowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Seria | JLS3 | |
| Oznaczenie producenta | Einzelunterschrank schwarz | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Czarny | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | środek | |
| Szerokość korpusu | 700,5 mm | |
| Głębokość korpusu | 700,5 mm | |
| Szerokość płyty | 700,5 mm | |
| Głębokość płytki | 700,5 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Zakres zastosowania | Stoły warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Szerokość łącznie | 700,5 mm | |
| Głębokość całkowita | 700,5 mm | |
| Masa | 120 kg | |
| Korpus | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | JLS3-MBSSERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424172762 | |
| Numer producenta | JLS3-MBSSERBS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |